Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
HMF 46000-07 Spendendose 10,0 cm Ø, 14,5 cm hoch ohne Griff, inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     C195-46000-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46000-07
EAN/GTIN:
     4010537460075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse

Sammelbüchse von HMF aus Blech mit lackiertem Außenmantel dient ideal für Spendensammlungen.

- Spendendose aus Blech mit lackiertem Außenmantel
- Mit gesichertem Schlitz für Hartgeld und Einwurf für Papiergeld
- Farbe: Lichtgrau

Gewicht: 0,11 kg
Abmessungen Spendendose (Ø x H): 10 x 14,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
145
Durchmesser:
100
Farbe:
Lichtgrau
Zubehör:
Inkl. Plombenstange, 10 x Plombendraht, 10 x Kunststoffplombe
Griff:
Nein
Besonderheiten:
Gesicherter Einwurfschlitz für Münz- und Scheingeld
Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, sammelbüchse, Spardose, Sammlung, Plomben, Plombendraht, Plombenzange, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
45200
ab € 3,49*
Ähnlich
HMF
45300
ab € 5,90*
Ähnlich
HMF
45400
ab € 3,65*
Ähnlich
HMF
45000-07
ab € 6,08*
Ähnlich
HMF
45100-07
ab € 6,09*
Ähnlich
HMF
46100-07
ab € 5,69*
Ähnlich
HMF
48000-07
ab € 6,88*
Ähnlich
HMF
48100-07
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.