Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör
HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör
HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör
HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör
HMF 45000-07 Spendendose 8 cm Ø, 14,5 cm hoch mit Griff, inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     C195-45000-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     45000-07
EAN/GTIN:
     4010537450007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbüchse
Sammeldose
Spendenbox
Spendenbüchse

Sammelbüchse von HMF aus Blech mit lackiertem Außenmantel dient ideal für Spendensammlungen.

- Spendendose aus Blech mit lackiertem Außenmantel
- Mit gesichertem Schlitz für Hartgeld und Einwurf für Papiergeld
- Farbe: Lichtgrau

Gewicht: 0,11 kg
Abmessungen Spendendose (Ø x H): 8 x 14,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
145
Durchmesser:
80
Farbe:
Lichtgrau
Zubehör:
Inkl. Plombenstange, 10 x Plombendraht, 10 x Kunststoffplombe
Griff:
Ja
Besonderheiten:
Gesicherter Einwurfschlitz für Münz- und Scheingeld
Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, hmf sammelbüchsen, sammelbüchse, Spardose, Sammlung, Plomben, Plombendraht, Plombenzange, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
45200
ab € 3,49*
Ähnlich
HMF
45300
ab € 5,90*
Ähnlich
HMF
45400
ab € 3,65*
Ähnlich
HMF
45100-07
ab € 6,09*
Ähnlich
HMF
46000-07
ab € 5,69*
Ähnlich
HMF
46100-07
ab € 5,69*
Ähnlich
HMF
48000-07
ab € 6,88*
Ähnlich
HMF
48100-07
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.