Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Kabel Adapter USB 3.1 Type C M auf RJ45 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-USB31-ETGIGA
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB31-ETGIGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieser Konverter ermöglicht es einen Desktop- oder Laptop-Computer über USB 3.1 an ein Gigabit Ethernet anzuschließen. Eigenschaften USB 3.1 Typ C Stecker auf RJ45 Buchse • Verdrehsicherer USB Typ C Anschluss für einfache Verbindung • Unterstützt Plug & Play, keine Installation von Software erforderlich • Auto 10/100/1000 Mbit/s
• Unterstützt Wake-on-LAN- und 'RealWoW!'-(Wake-on-LAN) Technologie • Unterstützt Auto-Korrektur (HP Auto-MDIX) • Über einen USB-Bus betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) Anschlüsse • Eingang: 1x USB 3.1 Typ C Stecker • Ausgang: 1x RJ45 Buchse Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0-45°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit: 5%-90% (nicht kondensierend) Zertifizierungen • EC • FCC • WEEE Verpackungsinhalt • 1x USB Konverter Typ C / RJ45 • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
true
Power over Ethernet:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-HDMI
ab € 13,32*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-DP
ab € 22,03*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-VGA
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.