| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USB31-VGA Herst.-Nr.: IADAP-USB31-VGA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter ermöglicht es, einen VGA-Monitor an einen Desktop oder an den zusätzlichen USB-Port am Laptop anzuschließen. • Eingang USB 3.1 Typ C und VGA Ausgang • Verdrehsicherer USB Typ C Anschluss für einfache Verbindung • Konverter USB Typ C 5G auf VGA • Unterstützt eine Bandbreite VGA 225 MHz / 2,25 Gbit/s pro Kanal (6,75 Gbit/s alle Kanäle) • Unterstützt 12-Bit deep color pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) • Über einen USB-Bus betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) Technische Spezifikationen • Eingang: 1x USB 3.1 Typ C Stecker • Ausgang: 1x VGA Buchse Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0°C bis +45°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-85 % (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit: 5%-90% (nicht kondensierend) Abmessungen • Breite: 41,5 mm • Tiefe: 37 mm • Höhe: 14,5 mm • Kabellänge: 150 mm Zertifizierungen • EC • FCC Verpackungsinhalt • 1x USB Konverter Typ C / VGA • 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | Power over Ethernet: | false | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Managed: | false | Bauform: | Einzelgerät | Breite: | 41.5 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, VGA, Typ C |
| | |
| |