Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Werkstoffprüfung
>
Lecksuchgerät
>
Artikel
MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz, 25-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.1930
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1930
EAN/GTIN:
4042146307359
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Diagnose
Kühlsystem-Diagnose-Koffer
Kühlsystem-Diagnose-Satz
Kühlsystemdiagnose
ideale Satzzusammenstellung zur Druckprüfung des Kühlsystems sowie der Verschlusskappen
mit Kühlsystem-Befüllarmatur zur Befüllung des Kühlsystems
schnelles Auffinden von Undichtigkeiten im Kühlsystem, z.B. Zylinderkopfdichtung, Kühleraggregaten, Wasserpumpen, Schläuchen etc.
passend für nahezu alle gängigen Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren, z.B. Europa, Japan, USA etc.
die Druckverlustkontrolle erfolgt über Manometer
schnelle und effiziente Anwendung
Messbereich von 0 - 2,5 bar
inklusive Thermometer
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/rlBMNxfdaiA
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz:
25 -tlg.
Messbereich bar:
0 - 2,5 bar
Herstellernummer:
150.1930
Gewicht [g]:
5405 g
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Kühlsystem-Diagnose-Service-Sätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Kühlsystem-Diagnose-Service-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Gasspürgerät
,
Lecksuchgerät
,
gasspürgerät
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Motor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 153,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckel-Prüfadapter, blau, R123/R125
KS Tools
150.1933
€ 12,15*
Sonstiges
Deckel-Prüfadapter, schwarz, R123/R124
KS Tools
150.1932
€ 12,14*
Sonstiges
Gummikonus-Adapter, 45-14, 75mm
KS Tools
150.1962
€ 15,80*
Sonstiges
Handpumpe mit Manometer/Schlauch, max. 2,5bar
KS Tools
150.1931
€ 83,96*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M34 x 3,0, violett
KS Tools
150.1954
€ 15,25*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M42 x 2,5, lila
KS Tools
150.1951
€ 15,15*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M42 x 3,0, braun
KS Tools
150.1942
€ 14,68*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M45 x 3,0, rot
KS Tools
150.1946
€ 14,98*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M46 x 3,0, türkis
KS Tools
150.1953
€ 15,14*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M48 x 2,5, rosa
KS Tools
150.1950
€ 14,74*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M48 x 4,0, grau
KS Tools
150.1945
€ 16,03*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M50 x 2,5, grün
KS Tools
150.1947
€ 14,78*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M50 x 2,5, orange
KS Tools
150.1941
€ 14,83*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M50 x 3,0, hellblau
KS Tools
150.1952
€ 15,21*
Sonstiges
Kühlsystem-Adapter M52 x 3,0, gelb
KS Tools
150.1949
€ 14,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.