Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Kühlsystem-Adapter M45 x 3,0, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.1946
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1946
EAN/GTIN:
4042146307472
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Schnellkupplung
ideal geeignet zur Überprüfung des Kühlsystems
mit Schnellkupplung
Innengewinde
rot
aus schlagfestem Kunststoff
Anwendungsgebiete
:
Audi
,
Volkswagen
etc.
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
150.1946
Größe Innengewinde:
M45 x 3,0
Gewicht [g]:
56 g
Farbe:
rot
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Kühleradapter
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Kühlsystem-Diagnose-Service-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
schnellkupplung
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.