Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Handpumpe mit Manometer/Schlauch, max. 2,5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1931
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1931
EAN/GTIN:
     4042146307366
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe
  • ideal geeignet zur Überprüfung der Dichtheit bei Kühlsystemen und Heizung
  • Messbereich von 0 - 2,5 bar
  • mit Druckablassventil
  • Manometer mit Gummischutzkappe
  • inklusive Schlauch
  • robuste Ausführung
Weitere Informationen:
Messbereich bar:
0 - 2,5 bar
max. Druck:
2,5 bar
Herstellernummer:
150.1931
Gewicht [g]:
443 g
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.