Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 30 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104041
104041
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104041
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525FÖ30BR
EAN/GTIN:
     4060081058860
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: Ø 30 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525FÖ30BR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10BR
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21525F15BR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21525F20BR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F25BR
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21525F30BR
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525D15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.