Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie, Ø 30 mm, 10 St./Bo.
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-104032
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
21525F30BR
EAN/GTIN:
4060081058778
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 30 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525F30BR
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Prüfplaketten, Inventar- und Werkzeugkennzeichnungen
>
Prüfplaketten
>
Ein-Jahres-Prüfplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
jahresplaketten moedel
,
Prüfplakette
,
Prüfmarke
,
Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie, Ø 10 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525F10BR
ab € 0,54*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525F15BR
ab € 0,61*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie, Ø 20 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525F20BR
ab € 0,69*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525F25BR
ab € 1,00*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 10 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 15 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525FÖ15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 20 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525FÖ20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 25 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525FÖ25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Aufkleber Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Folie-Spezialkl., Ø 30 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525FÖ30BR
ab € 1,66*
Ähnlich
Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 10 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525D10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 15 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525D15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 20 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525D25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, 10 St./Bo.
Moedel
21525D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen