Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 25 mit Monaten, braun, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
104035
104035
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104035
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21525D25BR
EAN/GTIN:
     4060081058808
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 25 mm
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21525D25BR
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21525F10BR
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21525F15BR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21525F20BR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21525F25BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525F30BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ25BR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21525FÖ30BR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21525D10BR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21525D15BR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21525D20BR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21525D30BR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.