Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet Switch, 16 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, Green Ethernet / IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Desktop-Format, optionale 19"-Montagewin...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561815
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561815
EAN/GTIN:
     0766623561815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port

Vielseitiger Netzwerk-Switch mit VLAN und Extendermodus



Der 16-Port Gigabit Ethernet Switch von Intellinet bietet hervorragenden Datendurchsatz und moderne Eigenschaften. Dazu gehört ein VLAN-Modus zur Isolierung von einzelnen Ports sowie ein Extendermodus, der bei reduzierter Übertragungsrate die Reichweite Ihres Netzwerks auf bis zu 250 m erhöht.



Hoher Datendurchsatz



Mit einer Switching-Kapazität von 32 Gbit/s steht Ihren Computern, Servern und anderen Netzwerkgeräten viel Leistung zur Verfügung.



Automatisiert



Dieser Gigabit Netzwerk LAN Switch beinhaltet viele Auto Features, die den Einsatz komfortabler machen. Plug & Play-Installation erleichtert die Einrichtung. Auto-MDI/MDI-X auf allen Ports machen den Einsatz von Crossover Kabeln überflüssig. Jeder der 16 Ports erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Netzwerkgerätes und passt sich dieser auf 10, 100 oder 1000 Mbit/s für eine maximale Kompatibilität und Performance an.



Zuverlässig



Dieser 16-Port Switch unterstützt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewährleisten. In Kombination mit Broadcast Storm Control und Store and Forwarding bleiben alle Verbindungen auch unter Volllast immer aktiv.



Green Ethernet-Technologie



In den meisten Fällen verwendet ein Netzwerk-Switch nicht alle seine Ports zu jeder Zeit. Wenn ein Computer, ein Notebook, ein Netzwerkdrucker oder ein anderes Netzwerkgerät ausgeschaltet wird, verbraucht der Switch dennoch oft die gleiche Menge Strom, als wenn das Gerät aktiv wäre. Dank der neuen energieeffizienten IEEE 802.3az-Technologie erkennt der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet Switch den Verbindungsstatus zu allen angeschlossenen Geräten und reduziert den Stromverbrauch der nicht verwendeten Ports. Darüber hinaus kann er die Ausgangsleistung auf Basis der Netzwerkkabellänge anpassen.



Merkmale:
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Manueller VLAN-Modus zur Isolierung der Ports 1 bis 14 voneinander; Kommunikation mit SFP-Uplink-Ports 15 und 16 bleibt aktiv
  • Manueller Extendermodus für erhöhte Übertragungsreichweite auf bis zu 250 m und reduzierter Geschwindigkeit von 10 Mbit/s
  • 32 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KB
  • Manueller Modus "Flow Control Off" zur Deaktivierung der Flow-Control-Funktion des Switches
  • Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink)
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Unterstützt 802.3x Flow Control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex
  • Unterstützt 8.000 MAC-Adresseinträge
  • 512 KByte Zwischenspeicher
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • 19"-Montagewinkel im Lieferumfang
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
126 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control für Vollduplexmodus)
Lieferumfang:
16-Port Gigabit Ethernet Switch, Stromkabel, 19"-Montagewinkel, Vier Gummifüße, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: soho switch, intellinet sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561044
ab € 98,84*
Sonstiges
Intellinet
561273
ab € 81,18*
Sonstiges
Intellinet
530378
ab € 20,56*
Sonstiges
Intellinet
530347
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.