Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet Switch, Metall, Desktop, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-530378
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     530378
EAN/GTIN:
     0766623530378
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 5 port
soho switch

Kompakter 5-Port Desktop Switch



Der 5-Port Gigabit Ethernet Switch von Intellinet ist ideal für Büro- und Heimnetzwerke.



Merkmale:
  • 10/100/1000 Auto MDI-X Ports, automatische Erkennung der optimalen Netzwerkgeschwindigkeit
  • Hohe Leistung, Voll- und Halbduplex mit Zero-Packet-Loss
  • Flow Control für optimale Leistung
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Automatische Netzwerkkonfiguration
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KB
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Non-blocking Wirespeed Forwarding und Filtering
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Metallgehäuse für maximale Lebensdauer
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
64 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
0,15 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control and Backpressure)
Lieferumfang:
5-Port Gigabit Ethernet Switch, Externes Netzteil, Anleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
530347
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.