Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch, 24 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), Desktop, 19" Rackmount, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561273
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561273
EAN/GTIN:
     0766623561273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
soho switch

Beschleunigen Sie Ihr Netzwerk



Der 24-Port Gigabit Ethernet Switch (561273) von Intellinet bietet ein breites Spektrum an Eigenschaften und einen hervorragenden Datendurchsatz. Der Switch ist einfach einzurichten und dank seines Desktop- und 19-Zoll-Rackmount-Designs, sowie der überragenden Leistung die perfekte Wahl für die Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerkes.



Extremer Datendurchsatz



Mit einer Switching-Kapazität von 48 Gbit/s stehen Ihren Computern, Servern und anderen Netzwerkgeräten viel Leistung zur Verfügung.



Auto Features



Dieser Gigabit Netzwerk LAN Switch beinhaltet viele Auto Features, die den Einsatz leichter gestalten. Plug and Play Installation, da keine Konfiguration des Gerätes notwendig ist. Auto-MDI/MDI-X auf allen Ports machen den Einsatz von Crossover Kabeln überflüssig. Jeder der 24 Ports erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Netzwerkgerätes und passt sich dieser auf 10, 100 oder 1000 Mbps für eine maximale Kompatibilität und Performance an.



Zuverlässigkeit



Der 24-Port Gigabit Ethernet Switch unterstützt Flow Control im Halb-Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll-Duplex Modus, um einen unterbrechungsfreien Datentransfer zu gewährleisten. Dies, in Kombination mit Broadcast Storm Control und Store and Forwarding Technologie, sorgt für eine sichere Verbindung.



Green Ethernet-Technologie



In den meisten Fällen verwendet ein Netzwerk-Switch nicht alle seine Ports zu jeder Zeit. Wenn ein Computer, ein Notebook, ein Netzwerkdrucker oder ein anderes Netzwerkgerät ausgeschaltet wird, verbraucht der Switch dennoch oft die gleiche Menge Strom, als wenn das Gerät aktiv wäre. Dank der neuen energieeffizienten IEEE 802.3az-Technologie erkennt der Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet Switch den Verbindungsstatus zu allen angeschlossenen Geräten und reduziert den Stromverbrauch der nicht verwendeten Ports. Darüber hinaus kann er die Ausgangsleistung auf Basis der Netzwerkkabellänge anpassen.



Merkmale:
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Auto-MDIX (Auto Uplink) auf allen RJ45-Ports unterstützt
  • Zur Verwendung als Desktop-Variante oder zur 19"-Montage
  • Unterstützt NWay Auto-Negotiation
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Voll/Halbduplex-Betrieb
  • Unterstützt 802.3x Flow Control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Entspricht der Spezifikation IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
  • 48 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KByte
  • Unterstützt 16.000 MAC-Adresseinträge
  • 512 KByte Zwischenspeicher
  • Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für MAC-Adressen
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • 19"-Montagewinkel im Lieferumfang
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1,5 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control, im Vollduplex-Modus)
Lieferumfang:
24-Port Gigabit Ethernet Switch, 19"-Montagewinkel, Stromkabel, Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
713887
ab € 156,26*
Sonstiges
Intellinet
522533
ab € 9,83*
Sonstiges
Intellinet
319775
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.