Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media-Player, Befestigt und verbirgt ein Streaminggerät (Apple TV®, Roku®, Xiaomi®, Raspberry Pi® und mehr) bis zu 5 kg auf der Rückse...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-4252728
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462082
EAN/GTIN:
     0766623462082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung


Merkmale:
  • Verbirgt ein Streaminggerät wie Apple TV®, Roku®, Xiaomi®, Raspberry Pi®, TiVo® und mehr bis zu 5 kg hinter Ihrem Fernseher
  • Montierbar an den VESA-Löchern Ihres TVs, an Ihrer TV-Halterung oder Ihrer Wand
  • Reduziert Ihr Heimkino auf das Wesentliche für einen sauberen, aufgeräumten Look
  • Auch geeignet für andere Geräte wie Router, kompakte Spielekonsolen, Repeater und mehr
  • Offene Bauform für einfachen Zugriff auf Ports, Tasten und Kabel auf jeder Seite
  • Einfache Installation mit minimalem Werkzeugaufwand und allem Montagematerial im Lieferumfang
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Enthält zwei robuste Kunststoffriemen mit Schnellverschluss zur sicheren Fixierung Ihres Geräts auf der Halterung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
342 mm
Breite:
224 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,74 kg
Lieferumfang:
Halterung für Streamingboxen und Media-Player, Montagematerial
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 18,79*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,96*
€ 26,26*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 26,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,75*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462075
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.