Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media-Player
Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media-Player
Artikel-Nr.:
     7405B-999344250
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462082
EAN/GTIN:
     0766623462082
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media-Player

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan Mounting Bracket for Streaming Boxes and Media Players, Lifetime Warranty - Montagekomponente - für Streaming-Box Produkttyp: Montagekomponente - hinter Flatpanel Montagekomponenten: Klammer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,2 cm x 0,95 cm x 34,2 cm Gewicht: 740 g Empfohlene Verwendung: Streaming-Box Max. Ladegewicht: 5 kg Material: Stabiler Stahl

Manhattan Halterung für Streamingboxen und Media–Player

Produktbeschreibung:

Merkmale Markenkompatibilität Universal Produktfarbe
Grau Höchstgewichtskapazität 5 kg VESA–Halterung
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 302 mm Tiefe
342 mm Höhe 9,5 mm Gewicht 740 g

Technische Details:

Allgemein
Breite
30,2 cm
Tiefe
0,95 cm
Höhe
34,2 cm
Gewicht
740 g
Material
Stabiler Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Montagekomponenten
Klammer
Empfohlene Verwendung
Streaming–Box
Platzierung/Montage
Hinter Flatpanel
Max. Ladegewicht
5 kg
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 18,77*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,90*
€ 26,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,70*
€ 26,56*
5 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,38*
€ 37,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462075
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.