Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Wandhalterung für Streamingboxen und Media-Player, Trägt ein Streaminggerät (Apple TV®, Roku®, Xiaomi®, Raspberry Pi® und mehr) bis zu 5 kg, 47 - 76 mm ausziehbar, Sta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462075
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462075
EAN/GTIN:
     0766623462075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung


Merkmale:
  • Trägt ein Streaminggerät (Apple TV®, Roku®, Xiaomi®, Raspberry Pi®, TiVo® und mehr) bis zu 5 kg
  • Reduziert Ihr Heimkino auf das Wesentliche für einen sauberen, aufgeräumten Look
  • Ausziehbar 47 - 76 mm; nutzbare Fläche 39 - 68 mm
  • Auch geeignet für andere Geräte wie Router, kompakte Spielekonsolen, Repeater, Mini-PCs und mehr
  • Integrierte Rändelschrauben für sichere und bequeme Tiefenverstellbarkeit ohne Werkzeug
  • Offene Bauform für einfachen Zugriff auf Ports, Tasten und Kabel auf jeder Seite
  • Einfache Installation an Wänden, Regalen und anderen Oberflächen; Montagematerial im Lieferumfang
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Enthält Nylonriemen zur sicheren Fixierung Ihres Geräts auf der Halterung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
0,315 kg
Lieferumfang:
Wandhalterung für Streamingboxen und Media-Player, Nylonriemen, Montagematerial
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.