Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter, 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse, 20 cm, verteilt einzelne 3,5 mm-Buchse auf Mikrofoneingang und Audioa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401746
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356107
EAN/GTIN:
     0766623356107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

Adapter für Mikro und Kopfhörer - Dual Aux 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (St/2xBu, CTIA) mit Mikrofon-Eingang und Audio-Ausgang zum Anschluss eines Headsets mit zwei Klinkensteckern an eine einzelne Audiobuchse



Das Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter wandelt eine einzelne 3,5 mm-Klinkenbuchse in zwei Buchsen um. So lässt sich ein Headset mit zwei 3,5 mm-Klinkensteckern anschließen oder ein Lautsprecher und ein separates Mikrofon, ideal für Notebook, MacBook®, Smartphone, Tablet, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X) und mehr. Dies ermöglicht komfortable Nutzung von VoIP-Programmen wie Skype, Teams oder Zoom sowie Voice-Chats beim Online-Gaming mit Freunden.



Perfekte Signalintegrität mit sauerstofffreiem (OFC) Kupfer und vergoldeten Kontakten



Für besten Klang in HiFi-Qualität ist Leitfähigkeit entscheidend, denn sie bewahrt die Integrität des Soundsignals. Für maximale Signalintegrität besteht dieses Audiokabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Steckerkontakte sind beschichtet mit 24 Karat Gold, was sie vollständig korrosionsbeständig macht, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig von Umgebungsbedingungen. Die strapazierfähige Zugentlastung bleibt auch bei anspruchsvollen Verkabelungen flexibel.



 



Merkmale:
  • Ein 3,5 mm Aux-Klinkenstecker auf zwei Buchsen zur Aufteilung einer einzelnen Audiobuchse in einen Mikrofoneingang und einen Audioausgang
  • Zum Anschluss eines Headsets mit zwei 3,5 mm-Klinkensteckern oder einer Lautsprecher/Mikrofon-Kombination an Notebook, MacBook®, Smartphone, Tablet, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X) und mehr
  • Premium HiFi-Qualität mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und hochreinen, sauerstofffreien (OFC) Kupferleitungen
  • Hochflexibler, robuster Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung
  • Dieses Kabel verwendet CTIA-Pinbelegung - bei Verwendung mit einem Gerät mit OMTP-Pinbelegung werden möglicherweise nur die Kopfhörer unterstützt, nicht das Mikrofon
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
0,011 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, WEEE
Lieferumfang:
Headset-Adapterkabel mit Aux Y-AudiosplitterEs ist eine weitere Version dieses Produkts verfügbar, die zwei Kopfhörer ohne Mikrofonverbindung an eine einzelne Audiobuchse anschließt, Artikelnummer:, #356114
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,81*
9 Tage
9
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,52*
2 Tage
29
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 8,11*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,17*
€ 13,37*
6 Tage
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355988
ab € 2,51*
Sonstiges
Manhattan
355995
ab € 5,48*
Sonstiges
Manhattan
356008
ab € 5,70*
Sonstiges
Manhattan
356121
ab € 3,06*
Sonstiges
Manhattan
356114
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.