Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Headset-Adapterkabel Y-Audiosplitter Stecker auf 2 x Buchse verteilt einzelne 3,5 mm-Buchse auf Mikrofon- und Audioausgang


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MANHATTAN
MANHATTAN
Artikel-Nr.:
     1039U-91994539065
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356107
EAN/GTIN:
     766623356107
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
MANHATTAN Headset-Adapterkabel Y-Audiosplitter Stecker auf 2 x Buchse verteilt einzelne 3,5 mm-Buchse auf Mikrofon- und Audioausgang

Manhattan Headset Adapter Cable with Stereo Audio Y-Splitter, 3.5mm, Aux, 20cm, Male/2x Female, Splits Single 3.5 mm Jack into Microphone-in and Audio-out, Slim Design, Black/Silver, Gold plated contacts and pure oxygen-free copper wire, Lifetime Warranty, Polybag - Headset-Splitter - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig männlich zu Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig weiblich - 20 cm - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, manhattan klinke adapter, adapter klinke, aux adapter 3,5mm, MANHATTAN, Headset-Adapterkabel, Y-Audiosplitter, Stecker, 356107
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,38*
€ 3,83*
2 Tage
29
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 8,17*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,23*
€ 13,50*
Lager 1039
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,13*
€ 17,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355988
ab € 4,08*
Sonstiges
Manhattan
355995
ab € 5,48*
Sonstiges
Manhattan
356008
ab € 5,69*
Sonstiges
Manhattan
356121
ab € 3,06*
Sonstiges
Manhattan
356114
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.