Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel, Cat5e, SF/UTP, CCA, Cat5e-kompatibel, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 2 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-200847
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     330565
EAN/GTIN:
     0766623330565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Patchkabel mit Rastnasenschutz und vergoldeten Kontakten zum budgetfreundlichen Preis



Dieses Cat5e-Netzwerkkabel von Intellinet bietet ein attraktives Preisleistungsverhältnis für viele Netzwerke: Durch Verwendung von kupferplattiertem Aluminium halten Sie die Kosten niedrig. Gleichzeitig müssen Sie aber auf Qualitätsmerkmale wie Rastnasenschutz, vergoldete Kontakte, EIA/TIA-Entsprechung sowie Folien- und Geflechtsschirmung nicht verzichten.



Merkmale:
  • Folien- und Geflechtschirmung
  • Angepasste Impedanz
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern
  • Zugentlastung
  • Auf Standards getestet
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Länge:
2 m
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, SF/UTP, Zertifiziert bis 350 MHz, EIA/TIA, 4 Adernpaare, RJ45-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 6,09*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 6,12*
5 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,39*
€ 10,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,75*
€ 15,29*
5 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,50*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.