Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-256756 Herst.-Nr.: 330565 EAN/GTIN: 0766623330565 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intellinet - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - gepresst, glatt - Gelb | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Intellinet | Hersteller Art. Nr. | 330565 | Modell | Intellinet | EAN/UPC | 0766623330565 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intellinet Patch-Kabel - 2 m - Gelb | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Gelb | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Leistungsmerkmale | Gepresst, glatt | Länge | 2 m | Farbe | Gelb | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | Leistungsmerkmale: | Gepresst, glatt | Länge: | 2 m | Farbe: | Gelb | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e sf/utp patchkabel gelb 2m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, intellinet, rj45, 330565, cat5e, gelb, sfutp, patchkabel, sftp, sf/utp, network, patch, cable, yellow, gold, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty, polybag, geformt, ohne, haken, kabel, netzwerkkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,01* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,94* | € 9,97* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,39* | € 10,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,52* | € 17,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,64* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|