Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991414328 Herst.-Nr.: 330565 EAN/GTIN: 0766623330565 |
| |
|
| | |
| Intellinet Kabel INTELLINET CAT5e SF/UTP 2,0m Goldk. [ye] m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat5e, 2m, Yellow, CCA, SF/UTP, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Lifetime Warranty, Polybag - Patch-Kabel - 2 m - Gelb Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Gelb
Intellinet Kabel INTELLINET CAT5e SF/UTP 2,0m Goldk. [ye] m Produktbeschreibung: Intellinet Cat5e Patchkabel, geschirmt, SF/UTP, RJ–45 Stecker / RJ–45 Stecker, 2.0 m, gelb Effektive Schirmung reduziert Interferenzen Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität PVC–Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Spezielles Tüllen–Design schützt die RJ45–Stecker Ausstattung: SFTP zertifiziert Zertifiziert bis 350 MHz Entspricht EIA/TIA 4 Adernpaare RJ–45–Stecker Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Gelb · Halogenfrei: Nein · Innenleiter–Material: CCA · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 2 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP · Stecker–Ausführung: gerade Technische Details: Allgemein Paketierte Menge 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Typ des Netzwerkkabels Patch–Kabel – CAT 5e Abschirmungsmaterial Folie und Ummantelung Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen Beschichteter Stecker Gold Leistungsmerkmale Geformt, ohne Haken Konnektivität Anschluss RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende) RJ–45 – männlich Verschiedenes Kennzeichnung Bis zu 350 MHz Herstellergarantie Service & Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,01* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,92* | € 9,97* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,43* | € 10,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,58* | € 17,72* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,70* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|