Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz Bidirektionaler 2-Port HDMI-Switch, Manuelle Auswahl, passiv (kein Netzteil benötigt), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207850
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207850
EAN/GTIN:
     0766623207850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM

Zum Umschalten zwischen zwei Zuspielgeräten auf einem Bildschirm oder zwischen zwei Bildschirmen von einem Zuspielgerät



Der bidirektionale 4K 2-Port HDMI-Switch von Manhattan ist die flexible 2-in-1-Lösung für Ihre 4K-Anwendungen: Verteilen Sie das Signal einer Videoquelle auf zwei Displays oder schalten Sie zwischen zwei Videoquellen zum Bespielen eines Displays um.



Exzellente Bild- und Tonqualität plus einfache Installation



Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Splitter-/Switch-Multitalent keine Kompromisse ein. 4K-/UHD-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD. Die Installation ist kinderleicht: Schließen Sie einfach die HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an das Gerät an und verwenden Sie es wie gewünscht. Die Stromversorgung funktioniert direkt über den HDMI-Port, es wird kein externes Netzteil benötigt. Weitere Hard- oder Softwarekonfiguration ist nicht notwendig.



Merkmale:
  • Verteilt ein digitales Audio-/Videosignal in 4K/UHD-Qualität auf zwei UHD-HDMI-Displays oder schaltet auf einem Display zwischen zwei Quellen um
  • 4K@60Hz-Auflösung, 3D-Video und Deep Color
  • Taste auf der Oberseite zum Umschalten zwischen Quellgeräten oder Bildschirmen
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 340 MHz und 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Displays
  • Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal) und sYCC-Farbraum
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
  • HDCP-konform
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr, auch für Gameplayaufnahmen geeignet
  • Plug & Play
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
49 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,075 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 1.4, CTS 1.4b, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
4K bi-direktionaler 2-Port HDMI-Splitter/Switch, KurzanleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #207850 - 4K@60Hz Bidirektionaler 2-Port HDMI-Switch, #207997 - 8K@60Hz Bidirektionaler 2-Port HDMI-Switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207874
ab € 23,13*
Sonstiges
Manhattan
207805
ab € 49,12*
Sonstiges
Manhattan
207706
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.