Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K 3-Port HDMI-Switch, 4K@60Hz, Stromversorgung über USB, integriertes Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207874
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207874
EAN/GTIN:
     0766623207874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
PlayStation Zubehör
manhatten hdmi switch

Zum Anschluss von mehreren HDMI-Quellen an ein Display



Mit dem Manhattan 4K 3-Port HDMI-Switch können Sie mehrere HDMI-Quellen wie Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen an ein HDMI-fähiges Display anschließen. Sparen Sie sich ständiges Umstecken von HDMI-Kabeln und wechseln Sie zwischen den Zuspielgeräten ganz komfortabel.



Flexible Lösung für viele Anwendungen



Dieser HDMI-Switch erweitert die Konnektivität Ihres Fernsehers, Beamers oder Monitors. Er erkennt automatisch die gerade aktive HDMI-Quelle und bringt das Signal auf Ihr Display. Sollten mehrere Zuspielgeräte eingeschaltet sein, können Sie die Quelle auch per Knopfdruck manuell auswählen.



Exzellente Bild- und Audioqualität



Bei Bild- und Tonqualität gehen Sie mit diesem Switch keine Kompromisse ein. 4K/UHD-Bildsignale werden verlustfrei übertragen und das mit 3D-Unterstützung sowie Audio in LPCM, DTS und Dolby TrueHD.



Merkmale:
  • Zum Anschluss von bis zu drei UHD/4K-Videoquellen an ein einzelnes HDMI-Display
  • Unterstützt automatisches Umschalten bei Erkennung eines neuen UHD-Signals oder manuelles Umschalten per Tastendruck
  • Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 600 MHz und 6.0 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Anzeigegeräte
  • Unterstützt 36 Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal), 4:4:4 Chroma-Subsampling und YCbCr-4:2:0-Farbformat
  • Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audio
  • Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • HDCP-konform
  • Plug & Play-Installation, keine spezielle Einrichtung oder Fernbedienung benötigt
  • Integriertes HDMI-Kabel
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
82 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,088 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 2.2 / 1.4, CE, FCC, RoHS2
Lieferumfang:
4K 3-Port HDMI Switch, USB-Stromkabel, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207652
ab € 13,28*
Sonstiges
Manhattan
207805
ab € 51,40*
Sonstiges
Manhattan
207706
ab € 22,29*
Sonstiges
Manhattan
207850
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.