Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflauframpen, Kunststoff, für Verriegelungen (GN 120.2-60-4-A-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-120.2-60-4-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     120.2-60-4-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525370579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör

Auflauframpen GN 120.2 werden in Verbindung mit Türverriegelungen eingesetzt, die nach dem Vorreiberprinzip arbeiten. Dabei verhindern sie Abrieb durch den Riegel und schützen so z. B. Korrosionsschutzschichten am Türrahmen. Zudem bieten sie Sicherheit gegen selbsttätiges öffnen da sich die Riegel in geschlossener Stellung in einer leichten Vertiefung arretieren.

Wenn die Positionierzapfen d2 nicht benötig werden, können diese z. B. mit einem Seitenscheider leicht entfernt werden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser h:
60
b1:
4
Form:
A - Befestigung durch Senkschraube
Farbe:
SW - schwarz, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
€ 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
€ 17,34*
Ähnlich
Otto Ganter
115.10-SC-4-1-SW
€ 21,98*
Ähnlich
Otto Ganter
115.10-DK-4-1-SW
€ 15,52*
Ähnlich
Otto Ganter
115.9-RG-4-SW
€ 12,01*
Ähnlich
Otto Ganter
115.9-DK-4-SW
€ 8,19*
Ähnlich
Otto Ganter
515-NI-DK-30-18-BL
€ 35,50*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4-SW
€ 8,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4
€ 8,20*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-SCK-30-16-SW
€ 19,09*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
€ 7,61*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
€ 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.