Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Bedienelementen (GN 115.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115.9-RG-4-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115.9-RG-4-SW
EAN/GTIN:
     4045525413214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel

Verriegelungen GN 115.9 sind mit einer Push to Turn-Sicherheitsfunktion ausgestattet. In beiden Endstellungen ist die Drehachse mit dem Riegel arretiert. Die Drehung um 90° ist nur möglich, wenn das Bedienelement gedrückt und dadurch die Arretierung per Sicherungsstift aufgehoben wird. So wird der Riegel zuverlässig gegen selbsttätige oder durch Vibrationen verursachte Bewegung geschützt.

Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Verriegeln der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.9 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
4
Form:
RG - mit Rändelgriff GN 7336
Oberfläche (Gehäusebund):
SW - schwarz, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.124 kg
Weitere Suchbegriffe: locating ring chrome plated, cheap Latches, garage door lachtes, Kipp Latches, Kompressionsriegel, latch, Latches, Latches chrome plated, Latches not lockable
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
€ 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
€ 270,24*
Ähnlich
Otto Ganter
115.9-DK-4-SW
€ 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.