Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelement, abschlie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-515-ZD-SCK-30-16-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     515-ZD-SCK-30-16-SW
EAN/GTIN:
     4045525811546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegel
Kompressionsriegel
Türverriegelung
Türverriegelungen

Abschließbare Verriegelungen GN 515 sind bis auf die verlängerten Gehäuse identisch zu Standard-Verriegelungen GN 115. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich je nach Gehäusehöhe h1 ein Riegelabstand A von 16 bis 92 mm abdecken, während die verlängerten Gehäuse Türstärken s bis max. 50 mm ermöglichen.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
h1:
30
Riegelabstand A:
16
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
SCK - mit Knebel (Schließung einheitlich)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.136 kg
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
€ 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
€ 11,25*
Ähnlich
Otto Ganter
515-NI-DK-30-18-BL
€ 35,50*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4
€ 8,20*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
€ 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.