Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz (GN 115-KG-24-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-KG-24-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-KG-24-SW
EAN/GTIN:
     4045525840027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
24
Form:
KG - mit Knebel
Oberfläche Anschlagring:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.088 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagentor Verriegelung, Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
€ 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
€ 270,24*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
€ 11,25*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
€ 4,74*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
€ 17,34*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
€ 13,57*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
€ 13,64*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
€ 7,05*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
€ 18,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
€ 4,98*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
€ 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.