Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-SC-4-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-SC-4-SW
EAN/GTIN:
     4045525786004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
4
Form:
SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelung mit Schlüssel, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
€ 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
€ 270,24*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
€ 4,98*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4-SW
€ 8,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4
€ 8,20*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
€ 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.