Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 4MP Vollfarb- WLAN-Turret-Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGI C440-W(4MM)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C440-W(4MM)
EAN/GTIN:
     4897098681916
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max):
150 Mbit/s
Energiequelle:
Gleichstrom
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
1/3 "
Fester Fokus:
Ja
Maximale Blendenzahl:
1,6
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera):
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Breite:
123 mm
Tiefe:
123 mm
Höhe:
84 mm
Verpackungsbreite:
163 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Paketgewicht:
530 g
Maximale Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt:
4 MP
Videokompressionsformate:
H.265+, H.264, H.264+, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 1440p
Videoaufnahme:
Ja
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Spiegel
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal):
79 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
43 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
93 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 85 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Cube
LED-Anzeigen:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Draußen
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Zertifizierung:
CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.