Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-595205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     595205
EAN/GTIN:
     4005887440501
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange vbw
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Selbsteinstellend für Drähte von 0,5 mm bis 5,0 mm. Elektro-Spezialstahl. Mit Gelenkschneidenloch zum Trennen von Kabel und Litzen.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Querschnitt:
10
Durchmesser:
0,5 min. | 5 max.
Gewicht:
212 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Gri
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,02*
Ähnlich
VBW
543305
ab € 14,47*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 30,82*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,73*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,15*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,43*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,79*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,32*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,06*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,14*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,66*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,16*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,96*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,22*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.