Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-594005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     594005
EAN/GTIN:
     4005887006066
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange vbw
160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Querschnitt:
10
Durchmesser:
5 max.
Gewicht:
180 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 33,99*
Ähnlich
VBW
543305
ab € 14,50*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 31,06*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,33*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,84*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,51*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,69*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,24*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,19*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,11*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,67*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,25*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,87*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,16*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.