Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Kantenschutz schwarz 75 m, Breite: 5.0 mm
Artikel-Nr.:
     721-01438579
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     800-00004
EAN/GTIN:
     4031026272191
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
  • Hergestellt aus flexiblem PVC
  • Leichtes verarbeiten
  • Schützt Kabel in scharfkantigen Bereichen

EdgeGuard dient dem Schutz von Kabeln, die durch scharfkantige Bereiche geführt werden. EdgeGuard ist darüber hinaus eine attraktive Lösung, um Blechkanten zu verkleiden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
75000 mm
Breite:
5.0 mm
Höhe:
6.3 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil 5m, gehäuse, zubehör, kantenschutzprofil hellermann, EdgeGuard, Grommet, Kabeldurchführung, Kabelschläuche, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,81*
75
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,41134*
€ 1,83134*
27 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,84*
19 Tage
unbekannt
75
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,94*
23 Tage
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,58*
€ 2,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 135,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28415
ab € 13,80*
Zubehör
Panduit
MBMS-S10-MY
ab € 0,16*
Zubehör
Panduit
PP2S-S10-X
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.