Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PP2S-S10-X Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PP2S-S10-X Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit PP2S-S10-X Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     115-30372848
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PP2S-S10-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Höhe
116.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,708*
€ 4,188*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 4,72*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 36,60*
€ 56,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,188*
€ 4,98372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,018*
€ 4,78142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,878*
€ 4,61482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,595*
€ 4,27805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,348*
€ 3,98412
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,708*
€ 3,22252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0372*
Zubehör
Panduit
SE12PSC-TR0
ab € 2,97*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.