Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MBMS-S10-MY Kabelbinderhalterung Metallisch Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit MBMS-S10-MY Kabelbinderhalterung Metallisch Metall
Panduit MBMS-S10-MY Kabelbinderhalterung Metallisch Metall
Artikel-Nr.:
     2805-MBMS-S10-MY
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MBMS-S10-MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
3.6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,78*
1 Tag
6629
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,78*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,93*
1 Tag
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,53*
€ 274,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-M69
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.