Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 25x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     3518I-75972529
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10198
EAN/GTIN:
     4031026567099
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser
  • Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
  • Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PW Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel, engstehend zu montieren
  • Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Der HTWD-PW Verdrahtungskanal wird in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt und ist besonders für Kabel mit größerem Querschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
48
pro Meter
€ 65,00*
ab € 6,63959*
€ 8,22959*
11 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 6,40*
ab € 6,66*
€ 8,25*
19 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 8,69*
48
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 8,79*
26 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,80*
ab € 7,99*
€ 9,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 8,22959*
€ 9,79321
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,63959*
€ 7,90111
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,63959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 395,02032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.