Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verdrahtungskanal HTWD-PW-25X80


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59477
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10198
EAN/GTIN:
     8015892500356
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
HellermannTyton Verdrahtungskanal HTWD-PW-25X80 Höhe 80mm, Breite 25mm, Schlitzabstand 12mm, Schlitzbreite 8mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Kriechstromfest, Nutzbarer Querschnitt 1485mm², Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe sonstige, Die Verdrahtungskanäle T1 und T1-F eignen sich mit ihren besonders breiten Stegen und Schlitzen vor allem für Leitungen mit größerem Durchmesser.

Stege und Seitenwände lassen sich durch Sollbruchstellen gratfrei entfernen.

Die Stege sind leicht nach außen gespreizt, um einen sicheren Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen (vertikale Montage, Vibrationen, Transport) zu gewährleisten.

Die Verdrahtungskanäle T1-F haben eine zusätzliche Haltenase, um ein Verrutschen der Verdrahtung zu verhindern.

Patentierte Montagepunkte und eine Bodenlochung nach DIN 43659 sorgen für die problemlose Verarbeitung.

Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich.

T1 und T1-F kommen in Schaltschränken und Schaltanlagen zum Einsatz und sind besonders für Leitungen mit größerem Querschnitt geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Meter
€ 65,00*
ab € 6,69959*
€ 8,41959*
11 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 6,40*
ab € 6,72*
€ 8,44*
21 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 8,88*
48
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 8,97*
Lager 5382
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,80*
ab € 8,04*
€ 9,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 473,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.