Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-32212231
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32212231
EAN/GTIN:
     4007220803011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Ausführung CAST STEEL ist besonders für den universellen rauen Einsatz auf Stahlguss geeignet. Sie ist ideal für das Entfernen von Graten an Stahlgussteilen sowie das Beischleifen von Übergängen nach dem Abtrennen von Steigern. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20900 RPM
RPM, opt.:
20900 RPM
Breite:
40 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220255698
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
3044 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.043 kg
SAP Länge (VE):
187 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
88 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Kegelstifte CAST STEEL
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Sehr hohe Schleiffreudigkeit und Aggressivität von Anfang an. | Hohe Abtragsleistung in Kombination mit hoher Standzeit. | Lieferung in praktischer und umweltschonender Industrieverpackung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Kegelstift CAST STEEL
AAO663:
4007220803011
AAO676:
32212231
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST STEEL Schleifstift Kegel Ø 20x40mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifspitze pferd, schleifstift kegelform, schleifstifte mischkorund, Schleifstifte für Gießereien CAST STEEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,47*
2 Tage
134
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 111,32*
€ 137,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 137,69*
5 Tage
109
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 145,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 126,09*
€ 171,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 3,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.