Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Grau-und Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-32209034
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32209034
EAN/GTIN:
     4007220534649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Ausführung CAST ist in Verbindung mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten besonders gut für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
95400 RPM
RPM, opt.:
85000 RPM
Breite:
25 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
46
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Grau-und Sphäroguss
SAP EAN Stck.:
4007220255681
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
231.66 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.013 kg
SAP Länge (VE):
180 mm
SAP Breite (VE):
117 mm
SAP Höhe (VE):
11 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Kegelstifte CAST
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Für den Einsatz auf Flächen und Kanten geeignet. | Hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit. | Hohe Abtragsleistungen dank grober Korngröße.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Kegelstift CAST
AAO663:
4007220534649
AAO676:
32209034
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST Schleifstift Kegel Ø 10x25 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Grau-und Sphäroguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,45*
2 Tage
58
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,17*
€ 22,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,53*
5 Tage
72
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,84*
€ 23,72*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 3,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.