Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-95904994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948953
EAN/GTIN:
     4017918083625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
207 V | 253 V
Ausgangsspannung:
4 V | 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 46,13*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,85*
€ 46,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 46,22*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,245*
€ 46,585*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,06*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 461,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948885
ab € 34,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.