Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132839
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948953
EAN/GTIN:
     4017918083625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
10 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, phoenix contact leistungsrelais, ly relais, EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100, EMG10OE230AC48DC100, 2948953, Ausgabebaugruppe, Ausgang: 48VDC/100mA, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, EMG-Serie, Eingabebaugruppe, Eingabeoptokoppler, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, INTERFACE Relay, Lokales Erweiterungsmodul, Signalkonverter - INTERFACE, Solid-State-Relaismodul, 0459449, 459449
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 45,88*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,65*
€ 45,93*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 45,96*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,175*
€ 46,335*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,90*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 483,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,33*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948885
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.