Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC
Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95904994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948953
EAN/GTIN:
     4017918083625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
207..253 V
Ausgangsspannung:
4..48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 45,88*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,65*
€ 45,93*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 45,96*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,175*
€ 46,335*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,90*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,335*
€ 55,13865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,105*
€ 54,86495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,895*
€ 53,42505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,275*
€ 52,68725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,175*
€ 51,37825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 463,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,33*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948885
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.