Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000051578
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900960
EAN/GTIN:
     4046356733182
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-4..., für Hochleistungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern oder 3 Schließern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
11
Breite:
43.4 mm
Höhe:
97.44 mm
Tiefe:
91 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,34*
€ 5,92*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,93*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,16*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 6,49*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903702
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2903703
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2903704
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2903705
ab € 8,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2903706
ab € 8,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2903707
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2903708
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2903709
ab € 8,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2900956
ab € 0,2463*
Zubehör
Phoenix Contact
2905983
ab € 0,1503*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.