Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel RIF-4..., für Hochleis ungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern o


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RIF-4-BSC/3X21
EAN/GTIN:
     4046356733182
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-4..., für Hochleistungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern oder 3 Schließern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5 Montageart: sonstige, Breite: 44 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 91 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 11
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RIF-4-BSC/3X21
Ident Code:
2900960
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, phoenix contact relaissockel, miniaturrelais, Steckfassung für Zeitbaustein, Relaisfassung, Sockel, Fassung, Sockelfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 5,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,77*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 5,93*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 5,99*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903702
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2903703
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2903704
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2903705
ab € 8,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2903706
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903707
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2903708
ab € 7,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2903709
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2900956
ab € 0,2463*
Zubehör
Phoenix Contact
2905983
ab € 0,15122*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.