Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 S-270 TRUCK Werkzeugwagen mit Sortiment TRUCK 270-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3100073
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 S-270 TRUCK
EAN/GTIN:
     4010886953020
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ideal geeignet für die Reparatur und Wartung von NFZ, Baumaschinen und Lastkraftwagen, Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT), Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Für Instandsetzung und Inspektion, Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Resistent gegen Öle und Fette, Gesamttragkraft 500 kg, Im Werkzeugwagen 2005 0511, Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm), mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2005 0511 Werkzeugwagen 39 Montierhebel 7 36 Ring-Maulschlüssel 8350-9 Miniatur Elektronik-Seitenschneider 3801.000 Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Bit-Fix.-Teleskopklinge D 19 L Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 666-032-J Bit-Box Industrie, 32-tlg K19 Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant& 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27mm KB 1990-5 Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" 125 mm TX 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 D 19 36 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 36 mm IN 19 Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant& 4& 5& 6& 7& 8& 9 10 12 14 17 19 mm KB 1970 10-14 Sicherungsring d 19 für 10-14 mm KB 1970 15-27 Sicherungsring d 24 für 15-32 mm KB 1975 10-14 Sicherungsstift d 3 für 10-14 mm KB 1975 15-27 Sicherungsstift d 3 für 15-32 mm VDE 2160 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3& PH 4& PH 0 VDE 2170 2,5 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm VDE 2172 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Schlitz 6,5& 5,5& 4 mm 2160 PH 2 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 2163 TXB 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T7& T8 T9& T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 VDE 2162 PH 1 VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE Kreuzschlitz PH 1 119 Splinttreiber 2& & 3& 4& 5 mm 8701 2-10 Flachstumpfe Werkstattfeile 10", 250x25 mm 8722 2-10 Runde Werkstattfeile 10", 250x10 mm 145 10 C Wasserpumpenzange 10", 7-fach verstellbar 145 15 C Wasserpumpenzange 15", 9-fach verstellbar 145 20 C Wasserpumpenzange 20", 11-fach verstellbar 137 7 Gripzange 7" 137 12 Gripzange 12" 8142 Präzisionscrimpzange für isolierte Kabelschuhe 8316-140 JC Kraft-Seitenschneider 140 mm, 2-Komponentengriff 8210-160 JC Kombinationszange 160 mm, 2-Komponentengriff 8316-200 JC Kraft-Seitenschneider 200 mm, 2-Komponentengriff 8133-180 JC Mehrfachzange 180 mm, 2-Komponentengriff VDE 8131 AB-200 H VDE-Mehrfachzange 200 mm gewinkelt mit Hüllenisolierung 6 Doppelmaulschlüssel& 6x7 8x9& 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 7 XL Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm 710 Taschen-Messschieber 119 Splinttreiber 6 7 8 9 10 mm 100-12 Körner 120x12x5 mm 00 H-1500 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 1500 g 133 D-150 Dichtungsschaber 150 mm 248 H-50 Rückschlagfreier Schonhammer d 50 mm 104 Schlitzmeißel flachoval, 240x26x7 mm 600 H-600 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 600 g 644 Drahtbürste, 3-reihig 4534-8 Stahlbandmaß 8 m H 42 KEL-88 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm 4610 Autolicht-Prüflampe 7 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm 96-175 Kreuzmeißel flachoval, 175x17x11 mm 4533-2 Holzgliedermaßstab 2 m 0179-12 Spachtel 9930.000 LED-Taschenlampe 20 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 5,5& 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 2093 U-3 T Quergriffknarre 1/4" 140 mm 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4" 127 mm 2090-4 Verlängerung 1/4" 97 mm 2090-6 Verlängerung 1/4" 148 mm 2095 Kardangelenk 1/4" D 30 Steckschlüsseleinsatz 3/8" UD-Profil 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm IN 30 L Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-6-kant 4 5 6 7 8 10 mm ITX 30 L Schraubendrehereinsatz 3/8" lang Innen-TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 Steckschlüsseleinsatz 3/8" Außen-TORX E5 E6 E7 E8 E10 E11E12 E14 IKS 30 Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PH 1& PH2& PH3 IKS 30 PZD Schraubendrehereinsatz 3/8" Kreuzschlitz PZ 1& PZ 2& PZ 3 IS 30 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz 5,5x1& 6,5x1,2& 8x1,2& 10x1,6& 12x2 mm 52 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 20,8 mm 3/8" 53 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8" 56 Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8" 3093 U-20 Umschaltknarre 3/8" 200 mm 3090 A-5 Verlängerung mit Auslöser 3/8" 125 mm 3090 A-10 Verlängerung mit Auslöser 3/8" 250 mm 3095 Kardangelenk 3/8" 51 mm D 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2" 270 mm 1990-5 Verlängerung 1/2" 125 mm 1990-10 Verlängerung 1/2" 250 mm 1996 Gelenkgriff 1/2" 255 mm 1995 Kardangelenk 1/2" 73,5 mm 1930 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Aufbewahrung:
Werkzeugwagen
Gesamtbreite [mm]:
775 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
475 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2004 HP-14 2005 0511 2005 CT4-U-20
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkzeugset, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.184,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.325,71*
€ 5.147,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,67*
€ 5.089,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,69*
€ 5.005,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.184,83*
€ 4.979,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2004 HP-14
ab € 48,49*
Sonstiges
Gedore
2005 0511
ab € 912,08*
Sonstiges
Gedore
2005 CT4-U-20
ab € 807,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.