Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2004 HP-14 Schichtholzplatte, 563x409x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2879883
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2004 HP-14
EAN/GTIN:
     4010886942352
Suchbegriffe:
Holzplatte
gedore holzplatte
Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten, Aus Multiplex Buchen-Schichtholz, Geeignet für Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430, No. 2004 HP bis Baujahr 03/2014 für Tiefe 435 mm, No. 2004 HP-14 ab Baujahr 04/2014, für Tiefe 475 mm, No. 2005 HP ab Baujahr 04/2022, für Tiefe 440mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Europäische Union
VDE zertifiziert:
Nein
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Ausführung:
ab Bj. 04/2014
Geeignet für Modelle:
2004, 2005, 2430
Gesamtbreite [mm]:
563 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
409 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Multiplex Buchen-Schichtholz
Weitere Suchbegriffe: Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.