Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62079825 Herst.-Nr.: 79825 EAN/GTIN: 4003801863184 |
| |
|
| | |
| WEDO® CERA-Safeline® Safety-Cutter ALU im leichten Aluminium-Gehäuse mit Keramikklingen. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das robuste Aluminiumgehäuse mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Leichter Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin für 3 Ersatzklingen. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 16,5 x 2,0 x 4,0 cm, Gewicht: ca. 106 g, Farbe: silber/anthrazit/weiß. Lieferung mit einer Ersatzklinge im integrierten Magazin. Vorteile von Keramikklingen: bleiben bis zu 10x länger scharf als Stahl - sicherer als Metallklingen - rostfrei, ohne Ölbeschichtung - säuregeschützt, chemisch neutral - funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | ALU | Länge: | 165 | Arbeitslänge: | 23 | Anzahl der Glieder: | 1 | Artikelbezeichnung: | CERA-Safeline® Safety-Cutter | Kennzeichnung: | Tüv/GS | Masse (Gewicht): | 0.106 | Werkstoff: | Aluminium | Form: | ergonomisch geformt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, wedo sicherheitsmesser linkshänder, cutter messer, cuttermesser 25mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,79* | € 20,28* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 13,65* | € 21,43* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,34* | € 21,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,90* | € 23,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|