Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Alu silber/grau incl. 1 Keramikklinge Cera-Safeline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918707024
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79825
EAN/GTIN:
     4003801863184
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® CERA-Safeline® Safety-Cutter ALU im leichten Aluminium-Gehäuse mit Keramikklingen. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das robuste Aluminiumgehäuse mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Leichter Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin für 3 Ersatzklingen. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 16,5 x 2,0 x 4,0 cm, Gewicht: ca. 106 g, Farbe: silber/anthrazit/weiß. Lieferung auf SB-Karte mit einer Ersatzklinge im integrierten Magazin. Vorteile von Keramikklingen: bleiben bis zu 10x länger scharf als Stahl - sicherer als Metallklingen - rostfrei, ohne Ölbeschichtung - säuregeschützt, chemisch neutral - funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/grau
Arbeitslänge:
23 mm
Ausführung:
16,5 cm
Material:
Aluminium-Gehäuse mit Keramikklingen
Form der Klinge:
Trapez
Besonderheit:
ergonomisch geformt, Klinge zieht sich automatisch zurück.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,73*
€ 20,35*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 13,65*
€ 21,44*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,29*
€ 21,59*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,79*
€ 23,68*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.