Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918707024 Herst.-Nr.: 79825 EAN/GTIN: 4003801863184 |
| |
|
| | |
| WEDO® CERA-Safeline® Safety-Cutter ALU im leichten Aluminium-Gehäuse mit Keramikklingen. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das robuste Aluminiumgehäuse mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Leichter Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin für 3 Ersatzklingen. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 16,5 x 2,0 x 4,0 cm, Gewicht: ca. 106 g, Farbe: silber/anthrazit/weiß. Lieferung auf SB-Karte mit einer Ersatzklinge im integrierten Magazin. Vorteile von Keramikklingen: bleiben bis zu 10x länger scharf als Stahl - sicherer als Metallklingen - rostfrei, ohne Ölbeschichtung - säuregeschützt, chemisch neutral - funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 23 | Länge: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, wedo sicherheitsmesser linkshänder, cutter messer, cuttermesser linkshänder, Cutter, Safety, Alu, Alucutter, Schneidemesser, Wedo, Dorsch, silber/schwarz, 79825, Safeline, Cera, Aluschneidemesser, Cera-Safeline, Sicherheitscutter, 19mm Klinge, Trapezklinge, Keramikklinge, Ersatzklingen = S-Ware 499353 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,73* | € 20,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 13,65* | € 21,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,29* | € 21,59* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 16,79* | € 23,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,29* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|