Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-6120 Herst.-Nr.: 6120 EAN/GTIN: 4004182061206 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Breite: | 105 | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182061206 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 6120 | Höhe: | 148 | Beschreibung der Besonderheiten: | selbstklebende Bedienungsanleitung, Telefonliste | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,47* | € 10,90* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,53* | € 10,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,64* | € 11,42* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,01* | € 11,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,92* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Etiketten (ab € 0,06225* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|