Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett 6120 105,0x148,0mm ws 120 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/413/a014413p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/413/a014413p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129216201
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4004182061206
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die Universaletikett sind die Premium-Lösung zur Beschriftung von Unterlagen, Dokumenten und vielem mehr in Office und Home Office oder auch privat. ultragrip® macht ultra-effizient: die innovative ultragrip®-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. Ideal auch für Seriendruck und größere Druckaufträge. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Produktverwendung:
Papier, Karton, Glas, Kunststoff
Maße:
105 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
30 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
120 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett ultragrip
Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeranschrift
PVC-frei:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,44*
€ 10,86*
2 Tage
33
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,88*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,60*
€ 11,52*
9 Tage
21
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,07*
€ 11,77*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 13,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
1 Packung enthält 120 Etiketten (ab € 0,06334* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.